- ガレージコンテナ 55型 大和プラスチック 21391276 - ガレージコンテナ 55型 大和プラスチック 21391276 - ガレージコンテナ 55型 大和プラスチック 21391276 - ガレージコンテナ 55型 大和プラスチック 21391276 - ガレージコンテナ 55型 大和プラスチック 21391276 - ガレージコンテナ 55型 大和プラスチック 21391276

ガレージコンテナ 55型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(14L) 注文コード 21391276 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

アウトドアやガーデンブームなど、コンセプトを持って趣味を楽しむ人が増えています。
家族や仲間が集まり、お気に入りの植物や道具があるお庭で楽しく過ごす。そんなスタイルに似合うプランターです。
家族で楽しめる「やさい作り」やお庭を彩る「お花の栽培」にピッタリな3サイズで展開。
しっかりと握れる大きな取っ手付きで、排水性を高めるスノコ構造です。
ジャンクなイメージのロゴエンボス入りで、地面との接地面を減らし地熱の影響をおさる底面構造です。

用途プランター 材質ポリプロピレン 幅(mm)623 ライトグレー 高さ(mm)180 奥行(mm)210 容量(L)14 ケース入数16 規格(型)55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする