ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
ロングブロック
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
200
寸法H
0.04
注文コード
21391335
品番
BP43M
参考基準価格(税別)
¥530,000
販売価格(税込)
¥538,780
販売価格(税別)
¥
489,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・寸法H
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
200
寸法B(mm)
200
寸法C(mm)
600
寸法D(mm)
24
寸法E(mm)
20
寸法F(mm)
19
寸法G(mm)
30
材質
FC250
質量(kg)
80
表面処理
塗装(黒皮部)
熱処理
焼鈍
リブ本数
2
寸法H
0.04
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法I
0.04
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません