ロングブロック

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)200 寸法H0.06 注文コード21391344 品番BP44M
参考基準価格(税別)¥845,000 販売価格(税込) ¥769,780
販売価格(税別)
699,800
この商品は寸法A・寸法Hなど15種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)200 寸法B(mm)200 寸法C(mm)1000 寸法D(mm)30 寸法E(mm)14 寸法F(mm)13.5 寸法G(mm)32 材質FC250 質量(kg)120 表面処理塗装(黒皮部) 熱処理焼鈍 リブ本数3 寸法H0.06 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法I0.06

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする