Radeon RX 6400 搭載 ロープロファイル対応 グラフィックボード (PCI-Express)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21391364 品番4988755-062046
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ロープロファイル対応
GDDR6搭載空冷ファンモデル

付属品ロープロファイルブラケット、グラフィックボード取り付け手順書 性能(GPU)Radeon RX 6400、 質量(kg)17 本体寸法152×69×18(ブラケットを除く) 保証期間1年 ビット64 bit 冷却装置空冷ファン(※1スロット占有) RoHS指令(10物質対応)対応 I/OタイプDisplayPort×1、HDMI×1 容量(GB)(メモリサイズ)4GB メモリークロック16 Gbps メモリ規格GDDR6 クロックスピード(コアクロック)Boost:2321 MHz バス仕様PCI-Express 4.0
注意
※寸法はコネクタの接続と突起部を考慮して、余裕をみて製品を選択することを推奨します。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする