ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
ロングブロック
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H
0.011
注文コード
21391414
品番
BP61H
参考基準価格(税別)
¥164,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・寸法H
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(mm)
300
寸法D(mm)
15
寸法E(mm)
15
寸法F(mm)
14
寸法G(mm)
25
材質
FC250
質量(kg)
13
表面処理
塗装(黒皮部)
熱処理
焼鈍
リブ本数
1
寸法H
0.011
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法I
0.011