ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
ロングブロック
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H
0.017
注文コード
21391423
品番
BP62H
参考基準価格(税別)
¥545,000
販売価格(税込)
¥538,780
販売価格(税別)
¥
489,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・寸法H
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(mm)
600
寸法D(mm)
24
寸法E(mm)
31
寸法F(mm)
29
寸法G(mm)
28
材質
FC250
質量(kg)
44
表面処理
塗装(黒皮部)
熱処理
焼鈍
リブ本数
2
寸法H
0.017
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法I
0.017
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません