ロングブロック

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法H0.017 注文コード21391432 品番BP63H
参考基準価格(税別)¥905,000 販売価格(税込) ¥879,780
販売価格(税別)
799,800
この商品は寸法A・寸法Hなど15種類から選べます 他の種類を見る
寸法C(mm)600 寸法D(mm)24 寸法E(mm)20 寸法F(mm)19 寸法G(mm)30 材質FC250 質量(kg)80 表面処理塗装(黒皮部) 熱処理焼鈍 リブ本数2 寸法H0.017 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法I0.017

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする