ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
精密パラレルブロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21391475
品番
HP12
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
両端面を除く4面を研削仕上げ。
パラレルブロックの利用により加工ワークが安定し、平行度が確保されますので精密加工が可能になり、能率がアップします。
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
100
寸法D(mm)
0.012
寸法E(mm)
0.006
質量(kg)
1.8
材質
FC300
熱処理
焼鈍
関連資料:
技術資料1(28.5MB)