※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

19.0sq.ソケット(十二角)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21392247 品番 B6-1-3/4W
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,880 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
質量(g)660 寸法L(mm)67 寸法H(mm)37 サイズ(inch)1-3/4 寸法D1(mm)61 寸法D2(mm)43 寸法l(mm)47 穴角12角 差込角(sq.)19.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする