※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KTC
KTCの ソケット/ソケットレンチ
KTCの ソケット
KTCの ソケットレンチ用ソケット
19.0sq.ソケット(十二角)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21392256
品番
B6-1-3/8W
参考基準価格(税別)
¥4,740
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
質量(g)
340
寸法L(mm)
59
寸法H(mm)
26
サイズ(inch)
1-3/8
寸法D1(mm)
48
寸法D2(mm)
38
寸法l(mm)
38
穴角
12角
差込角(sq.)
19.0