※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KTC
KTCの ソケット/ソケットレンチ
KTCの ソケット
KTCの ソケットレンチ用ソケット
19.0sq.ソケット(十二角)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21392274
品番
B6-1-5/8W
参考基準価格(税別)
¥5,580
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
質量(g)
500
寸法L(mm)
65
寸法H(mm)
35
サイズ(inch)
1-5/8
寸法D1(mm)
56
寸法D2(mm)
37
寸法l(mm)
44
穴角
12角
差込角(sq.)
19.0