※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KTC
KTCの ソケット/ソケットレンチ
KTCの ソケット
KTCの ソケットレンチ用ソケット
19.0sq.ソケット(十二角)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21392308
品番
B6-2W
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,930
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
質量(g)
960
寸法L(mm)
75
寸法H(mm)
47
サイズ(inch)
2
寸法D1(mm)
69.5
寸法D2(mm)
47
寸法l(mm)
54
穴角
12角
差込角(sq.)
19.0