※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KTC
KTCの ソケット/ソケットレンチ
KTCの ソケット
KTCの ソケットレンチ用ソケット
25.4sq.ソケット(十二角)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21392335
品番
B8-30W
参考基準価格(税別)
¥6,560
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
寸法(mm)
30
質量(g)
410
寸法L(mm)
60
寸法H(mm)
21
寸法D1(mm)
44
寸法D2(mm)
44
寸法l(mm)
36
穴角
12角
差込角(sq.)
25.4