※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25.4sq.ソケット(十二角)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21392579 品番 B8-83W
参考基準価格(税別)¥69,000 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
寸法(mm)83 質量(g)3610 寸法L(mm)127 寸法H(mm)72 寸法D1(mm)110.5 寸法D2(mm)65 寸法l(mm)98 穴角12角 差込角(sq.)25.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする