KTC
KTCの ソケット/ソケットレンチ
KTCの ソケットハンドル
KTCの T型スライドハンドル
25.4sq.スライドヘッドハンドル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
21392640
品番
BHM8
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
全長(mm)
700
質量(kg)
4.1
ハンドル径(Φmm)
28
差込角(sq.)
25.4
ヘッド幅(mm)
48