19.0sq.ロングラチェットハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード21392649 品番BR6AL
参考基準価格(税別)¥38,800 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

40枚ギア、送り角度9度のスタンダードな小判形ラチェットハンドルです。

厚さ(mm)ヘッド部:35.5 全長(mm)1000 質量(kg)5.4 タイプ小判形 グリップ径(Φmm)31.8 寸法T(mm)35.5 送り角度(°)9 差込角(sq.)19.0 ヘッド幅(mm)70.6 ギヤ歯数40 ギア数40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする