19.0sq.丸形ラチェットハンドル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード21392667 品番BRM6
参考基準価格(税別)¥22,400 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

60枚ギア、送り角度6度のスタンダードな丸形ラチェットハンドルです。

厚さ(mm)ヘッド部:36 全長(mm)500 質量(kg)2.4 差込角(sq.)19.0 ヘッド幅(mm)67 ギア数60
注意
※ラチェット本体側ギアの摩耗・破損の場合修理できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする