KTC
KTCの 充電工具 本体
KTCの 締付/穴あけ(充電工具)
KTCの 充電式インパクトレンチ
9.5sq.コードレスインパクトレンチ(本体)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21392780
品番
JAE301
参考基準価格(税別)
¥30,300
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.78
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
0〜2500
バッテリー容量(Ah)
2
バッテリー電圧(V)
14.4
充電時間(分)
約40(急速充電型)
差込角(sq.)
9.5(ピン穴付)
適合バッテリー
JBE14420(別売)
実用トルク(N・m)
110(気温20℃・満充電時)
注意
※9.5sq.コードレスインパクトレンチセットJTAE315の本体のみの製品です。
※バッテリー、充電器、専用樹脂ケース等は付属しません。