ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
精密パラレルブロック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21392823
品番
HP1
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
両端面を除く4面を研削仕上げ。
パラレルブロックの利用により加工ワークが安定し、平行度が確保されますので精密加工が可能になり、能率がアップします。
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法A(mm)
10
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
150
寸法D(mm)
0.012
寸法E(mm)
0.006
質量(kg)
0.2
材質
S50C
熱処理
焼入HRC50±3