12.7sq.ホイールナット専用コードレストルクリミットインパクトレンチセット

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード21392868 品番JTAE473A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥96,600 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

右回転はフルパワーモードと2段階の仮締めモード切替が可能。
4灯LEDライトの採用で対象物の視認性を向上。
ブラシレスモーターの採用で高寿命化・コンパクト化を実現。
JTAE472の後継モデルです。
トリガーを離すとすぐに回転が止まるブレーキ機構を採用。
オプションのバッテリーアダプター(JBE180HK)を使用することで、既存品のバッテリー(JBE18015H、18030H、18050H)が使用可能。

用途自動車のホイールナットの締緩作業、ボルト・ナットの締緩作業 仕様仮締めモード(右回転):(軽自動車向け)約75N・m、(普通車向け)約100N・m セット内容本体(JAE473)×1、バッテリーパック(JBE18040K)×1、充電器(JHE180K)×1、電源コード×1、専用樹脂ケース×1 質量(kg)3.8(本体1.4/バッテリーパック0.7/充電器0.4) 最大トルク(N・m)500 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2200 角ドライブsq(mm)12.7(ピン穴付) バッテリーリチウムイオン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×76×257(バッテリー含む) バッテリー容量(Ah)4 バッテリー電圧(V)DC18 充電時間(分)約80(急速充電型) ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(専用樹脂ケース)400×326×105 入力電源(V)AC100〜240(50/60Hz) 実用トルク(N・m)350
注意
※バッテリーと充電器は修理対象外です。
※最大トルクは参考値であり、お客様の使用条件により異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする