ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
精密パラレルブロック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21392927
品番
HP17
参考基準価格(税別)
¥34,400
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
両端面を除く4面を研削仕上げ。
パラレルブロックの利用により加工ワークが安定し、平行度が確保されますので精密加工が可能になり、能率がアップします。
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
100
寸法C(mm)
300
寸法D(mm)
0.014
寸法E(mm)
0.008
質量(kg)
11.0
材質
FC300
熱処理
焼鈍
関連資料:
技術資料1(28.5MB)