※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクトドライバ マイナスビットショート

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 先端厚さ(mm)1.0 注文コード21392965 品番SDM-1.0S
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は先端厚さ3種類から選べます 他の種類を見る

インパクトドライバセット(SD6A)の補給部品です。

先端厚さ(mm)1.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-23
用途:
三爪チャックノックピンの取り外し

通常ならマイナスドライバーで回せるはずのノックピンがガッチリしていて外せず、浸透潤滑剤を吹いて本品を発注。週末を挟んで商品が届き、1.6mmか1.8mmか現物で合わせ1.6mmをノックピンに入るようグラインダーで幅を落としガツン!スルッと回りドライバーで抜き取れるように。
ホームセンター等ではなかなか置いていない商品なので、すぐに届くのはありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする