精密パラレルブロック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21393006 品番 HP25
参考基準価格(税別)¥16,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

両端面を除く4面を研削仕上げ。
パラレルブロックの利用により加工ワークが安定し、平行度が確保されますので精密加工が可能になり、能率がアップします。

RoHS指令(10物質対応)対応 寸法A(mm)20 寸法B(mm)30 寸法C(mm)200 寸法D(mm)0.013 寸法E(mm)0.007 質量(kg)0.9 材質S50C 熱処理焼入HRC50±3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする