KTC
KTCの ソケット/ソケットレンチ
KTCの ソケットレンチセット
19.0sq.ソケットレンチセット[10点]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
21393096
品番
TB610B
参考基準価格(税別)
¥60,500
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
セット内容
ソケット B6-22W、24W、27W、30W、32W、36W、41W、46W/ラチェットハンドル BR6A/エクステンションバー BE6-200
質量(kg)
9
セット商品数
10
差込角(sq.)
19.0
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
545×185×85
ケース
B4110-MA