ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
鋼製ブロック(焼入品)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21393103
品番
HP05050
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
材質
S50C
質量(kg)
0.1
寸法A(mm)
5
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
50
熱処理
焼入HRC45±3
RoHS指令(10物質対応)
対応