19.0sq.ソケットレンチセット[14点]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード21393105 品番TB614B
参考基準価格(税別)¥88,300 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
セット内容ソケット B6-24W、27W、30W、32W、36W、41W、46W、50W、55W/ラチェットハンドル BR6A/ヘッド BH40/バー BL40-500/エクステンションバー BE6-200、400 質量(kg)14.5 セット商品数14 差込角(sq.)19.0 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)545×185×85 ケースB4110-MA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする