KTC
KTCの ソケット/ソケットレンチ
KTCの ソケットレンチセット
19.0sq.ソケットレンチセット[15点]
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
21393114
品番
TB615B
参考基準価格(税別)
¥64,300
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
セット内容
ソケット B6-22W、24W、27W、30W、32W、35W、36W、38W、41W、46W、50W/ヘッド BH40/バー BL40-500/エクステンションバー BE6-125、200
質量(kg)
10.8
セット商品数
15
差込角(sq.)
19.0
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
545×185×85
ケース
B4110-MA