KTC
KTCの ソケット/ソケットレンチ
KTCの ソケットレンチセット
19.0sq.ソケットレンチセット[18点]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
21393130
品番
TB618BB
参考基準価格(税別)
¥128,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
セット内容
ソケット B6-1-1/16W、1-1/8W、1-3/16W,1-1/4W、1-5/16W、1-3/8W,1-7/16W、1-1/2W、1-5/8W、1-3/4W、1-13/16W、1-7/8W、2W/ラチェットハンドル BR6A/ヘッド BH40/バー BL40-500/エクステンションバー BE6-200、400
質量(kg)
16.7
セット商品数
10
差込角(sq.)
19.0
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
545×185×85
ケース
B4110-MA