ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
バープレート(T溝タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
500
注文コード
21393715
品番
BAP500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥118,000
この商品は
寸法A
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
500
寸法B(mm)
250
寸法C(mm)
100
寸法D(mm)
40
寸法E(mm)
220
質量(kg)
19.5
材質
S50C
熱処理
焼入HRC50(0〜+5)
表面処理
黒染め