エアテックス
エアテックスの スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
エアテックスの スプレーガン関連商品
エアテックスの エアーブラシ用部品
ウォーターブース 【Niagara】
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21393717
品番
SPR-WN
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
水流カーテンで吹き返す塗料ミストを強力除去!! 水流カーテン機能を搭載した塗装ブース
水抜きを安全にできるようのポンプが付属しています。
用途
塗装ブース
セット内容
回転プレート、LEDライト、排気ホース、排気口アタッチメント、ホースジョイント、ホースクランプ、水抜き用ホース、ウォーターポンプ
長さ(mm)
1625(ダクト)
寸法(mm)
600×490×500(組み立て時/ホース含まず)、600×370×460(折り畳み時)
質量(kg)
8.7
電源
AC100-240V 50/60Hz
ケーブル長(m)
0.9
照度(Lux)
2430(ライト明るさ)
注意
※模型用シンナー以外は使用しないでください。その他(車・金属・外壁用等)用の強力なシンナー・油脂除去剤(シリコンオフ等)を使用した場合ヒビ割れ・破損につながりますので使用しないでください。