ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
バープレート(T溝タイプ)
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21393724
品番
BAP650
参考基準価格(税別)
¥163,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
寸法A(mm)
650
寸法B(mm)
325
寸法C(mm)
125
寸法D(mm)
50
寸法E(mm)
300
質量(kg)
25.5
材質
S50C
熱処理
焼入HRC50(0〜+5)
表面処理
黒染め
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません