松尾刃物製作所
松尾刃物製作所の 鎌
松尾刃物製作所の 小鎌
極小カット鎌
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
335
注文コード
21393769
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
全長
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
頭が小ぶりのため畑の狭いところの除草作業に適しています
用途
草削りに
全長(mm)
335
柄長さ(mm)
140
刃渡り(mm)
40