フレックスサポート

商品レビューを投稿する
23日以内出荷 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21393916 品番FLS88R
参考基準価格(税別)¥104,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

三次元測定機で計測する不安定なワークを容易にサポート、クランプできます。
169本のサポートピンが複雑な三次元曲面を、自在にサポートし段取り時間を短縮出来ます。
サポートピンの固定はクランプレーバー1本で行えます。
クランプ位置は、ワーク形状に合わせ上下左右自在に調整できます。
複数個の使用により、長大ワークにも対応できます

寸法A(mm)88 寸法B(mm)52.5 寸法C(mm)62 寸法D(mm)100 寸法E(mm)64 寸法F(mm)69 寸法G(mm)0〜76 寸法H(mm)63.3 寸法J(mm)45.7 寸法K(mm)15 寸法L(mm)31.4 寸法M(mm)4 寸法N(mm)30 寸法O(mm)9 付属品クランプL型1個、クランプストレート型1個 材質(ベース本体)A5052P、(サポートピン)SUS304 質量(kg)1.4 本体寸法(mm)Φ88×H62 最大積載荷重(kg)1.5 ピンタイプ(サポートピン)Φ4×169本 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法I0〜120°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター/スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする