寸法A(mm)500
寸法B(mm)250
寸法C(mm)150
寸法D(mm)(スペーサー厚さ:25mm)420、(60mm)350、(100mm)270
寸法E(mm)(スペーサー厚さ:25mm)180、(60mm)120、(100mm)60
寸法F(mm)370
寸法G(mm)70
寸法H(mm)220
寸法I(mm)30
付属品スペーサー(25・60・100mm)各4枚
材質(本体)FC250、(スペーサー)S45C
質量(kg)154
表面処理塗装(黒皮部)
熱処理(本体)焼鈍
RoHS指令(10物質対応)対応