冷感不織布マスク50枚入

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード21394557 品番6300039145
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

接触冷感最大熱吸収速度(q-max)0.332のヒンヤリ接触冷感のマスクになります。鼻との隙間を軽減するノーズフィットワイヤー、長時間使用でも快適な耳ゴム、口もとに空間を作り息苦しさを解消、上下のプリーツが作る立体の空間が特長の使い捨てマスクです。

用途感染症予防対策や、暑い季節の飛沫対策に。 形状プリーツ型 サイズふつう 速度接触冷感最大熱吸収(q-max)0.332 対象花粉、ウイルス、風邪、PM2.5 効率花粉:0.99 入数50枚 寸法(横×縦)(cm)17.5×9.5 ひもタイプ耳かけ 細菌ろ過効率(BFE)0.99 微粒子ろ過効率(PFE)0.99 ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99%カット
注意
※医療用マスクではありません。マスクは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする