グリーンハウス
グリーンハウスの 記録メディア・メモリー
グリーンハウスの DVD
グリーンハウスの DVD-R
DVD-R データ用 1-16倍速 50枚スピンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(50枚)
注文コード
21394600
品番
GH-DVDRDA50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
DVD-R データ用 1-16倍速 50枚スピンドル。
大容量データを記録できるDVD-Rメディア 片面1層 インクジェットプリンタ&手書き対応のホワイトレーベル。
容量
4.7GB
タイプ
データ用
構造
片面1層
速度
1〜16
レーベル面色
ホワイト
入数
50
適合プリンタ
インクジェットプリンタ、手書き(水性ペン・油性ペン)対応
ケース
スピンドルケース