グリーンハウス
グリーンハウスの 記録メディア・メモリー
グリーンハウスの ブルーレイディスク
グリーンハウスの BD-RE
BD-RE 録画用 25GB 1-2倍速 10枚スリムケース
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10枚)
注文コード
21394627
品番
GH-BDRE25A10C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
BD-RE 録画用 25GB 1-2倍速 10枚スリムケース。
デジタル放送をくり返し録画できるBD-REメディア 片面1層 インクジェットプリンタ&手書き対応のホワイトレーベル。
容量
地上デジタル約180分、BSデジタル約130分(25GB)
タイプ
録画用
構造
片面1層
速度
1〜2倍速対応
レーベル面色
ホワイト
入数
10
適合プリンタ
インクジェットプリンタ、手書き(水性ペン・油性ペン)対応
ケース
スピンドルケース