ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
ガイドブロック(段付型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
21394844
品番
FGB1820
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
20mmのキー溝を持つバイス又は固定物にネジ止めして用います。
ガイドロックのサイズを使い分ける事によってどの機械にも使用出来ます。
寸法A(mm)
18
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
10
寸法D(mm)
25
寸法E(mm)
6.5
寸法F(mm)
11
寸法G(mm)
3.5
材質
S15C
質量(g)
30
表面処理
黒染め
取付ボルト
M6×15
熱処理
焼入
RoHS指令(10物質対応)
対応