ガイドブロック(段付型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 21394862 品番 FGB2220
参考基準価格(税別)¥24,100 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

20mmのキー溝を持つバイス又は固定物にネジ止めして用います。
ガイドロックのサイズを使い分ける事によってどの機械にも使用出来ます。

寸法A(mm)22 寸法B(mm)20 寸法C(mm)12 寸法D(mm)32 寸法E(mm)6.5 寸法F(mm)11 寸法G(mm)3.5 材質S15C 質量(g)50 表面処理黒染め 取付ボルトM6×15 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする