画像準備中

BD-RE 録画用 25GB 1-2倍速 20枚スピンドル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(20枚) 注文コード21394864 品番GH-BDRE25B20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

BD-RE 録画用 25GB 1-2倍速 20枚スピンドル。
デジタル/アナログ放送を1回録画できるBD-RE 片面1層。
1〜2倍速に対応。インクジェットプリンタ&手書き対応のホワイトレーベル(ワイド)。

容量地上デジタル約180分/BSデジタル約130分(25GB) タイプ録画用 構造片面1層 速度1〜2倍速対応 レーベル面色ホワイト 入数20 適合プリンタインクジェットプリンタ、手書き(水性ペン・油性ペン)対応 ケーススピンドルケース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーレイディスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする