寸法A(mm)150
寸法B(mm)38
寸法C(mm)16
寸法D(mm)17
寸法E(mm)55
寸法F(mm)80
寸法G(mm)60
寸法H(mm)31
寸法I(mm)19
寸法J(mm)10
寸法K(mm)6
寸法L(mm)12
寸法M(mm)20
寸法N(mm)200
寸法O(mm)20
寸法P(mm)7
寸法Q(mm)110
寸法R(mm)25〜190
付属品六角棒スパナ(呼び5)
材質S45C
質量(kg)1.30
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応