材質本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装)、引き手:樹脂成形品(ABS)、ベース:スチール(焼付塗装)質量(kg)44色ホワイト高さ(mm)1110人数2奥行(mm)450間口(mm)900穴の有無メール穴:なし設置方式下置き鍵ダイヤルロックグリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×11101マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)412×408×1000ロッカー内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×408×1000棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×377×12サービス分類組立・設置・取付