材質本体:スチール(焼付塗装)、棚板:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装)、引き手:樹脂成形品(ABS)、ベース:スチール(焼付塗装)質量(kg)69.746色ブラック高さ(mm)1812人数6奥行(mm)450間口(mm)900開口寸法(mm)幅250×高さ30穴の有無メール穴:あり設置方式下置き内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)扉トレー:265×42×360鍵ダイヤルロックグリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1812ロッカー内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(上段)412×378×265、(下段)412×378×265棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×360×12サービス分類組立・設置・取付