メジャーリングクイッククランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21397617 品番 MQC-30S
参考基準価格(税別)¥67,500 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

三次元測定機、投影機、画像測定機、顕微鏡等の測定作業において、測定物をテーブル上に保持する小型のクランプです。
丸棒などの異形物や小さい精密製品等は口金部のV溝により、容易に保持出来ます。
クリップ式のレバーで簡単にクランプでき、保持力の強弱はバネ部の操作にて調整可能です。
上蓋を上下交換することにより、口開きの調整が出来ます。

寸法A(mm)55 寸法B(mm)30 寸法C(mm)35 寸法D(mm)10 寸法E(mm)3 寸法F(mm)20 寸法G(mm)20 寸法H(mm)10 寸法I(mm)10 材質SUS403 質量(g)150 精度平行度:0.01以下、直角度:0.015以下 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする