最大締付力(kN)15
付属品チェーン:4サイズ、プラスチック製ワーク保護板×6、継手リンク×4
材質(本体)S45C、(チェーン)低炭素鋼
質量(kg)2.6
寸法L(mm)36
寸法H(mm)M12
最大トルク(N・m)45
寸法A(mm)95-125
寸法F(mm)21
寸法S(mm)15
寸法D(mm)36
寸法E(mm)18
表面処理黒染め
寸法B(mm)49
寸法C(mm)36
寸法P(mm)16
寸法M(mm)18
寸法N(mm)36
寸法O(mm)36
寸法I(mm)111-127
寸法J(mm)54
寸法G(mm)30
寸法K(mm)49
寸法Q(mm)M12
寸法R(mm)20
チェーン長(mm)1302(最大)
熱処理焼入
ねじの呼びM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応