最大締付力(kN)40
付属品チェーン:4サイズ、プラスチック製ワーク保護板×6、継手リンク×4
材質(本体)S45C、(チェーン)低炭素鋼
質量(kg)7.6
寸法L(mm)44
寸法H(mm)M16
最大トルク(N・m)90
寸法A(mm)117-162
寸法F(mm)29
寸法S(mm)21
寸法D(mm)44
寸法E(mm)25
表面処理黒染め
寸法B(mm)64
寸法C(mm)7
寸法P(mm)30
寸法M(mm)25
寸法N(mm)37
寸法O(mm)46
寸法I(mm)140-170
寸法J(mm)70
寸法G(mm)45
寸法K(mm)62
寸法Q(mm)M16
寸法R(mm)33
チェーン長(mm)1829(最大)
熱処理焼入
ねじの呼びM16×2
RoHS指令(10物質対応)対応