ドロークランプ 位置決めタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)27 注文コード21397687 品番DRC-3408FP
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は寸法Aなど6種類から選べます 他の種類を見る

刃物干渉が少なく5軸加工機・複合機のクランプに最適です。
小径の上部クランプボルトがワークを引き込み、力強いクランプが可能です。
ワークをフランジで受け高さの位置決めが可能です。
DRC-FPは、前加工でピン公差に合った基準穴2箇所を加工頂ければ、位置決めとクランプが同時に行えます。

寸法A(mm)27 寸法B(mm)14 寸法C(mm)34 寸法D(mm)12 寸法E(mm)15 寸法F(mm)11 寸法G(mm)M8 寸法H(mm)5 寸法I(mm)9.95 寸法J(mm)4 寸法K(mm)5.5 寸法L(mm)22 材質(本体)SCM420、(ボルト)SCM435 質量(g)35 硬度HRC55 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする