セラミック吸着テーブル

商品レビューを投稿する
47日以内出荷 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)180 注文コード21398073 品番CAT1518S
参考基準価格(税別)¥555,000 販売価格(税込) ¥582,780
販売価格(税別)
529,800
この商品は寸法Aなど24種類から選べます 他の種類を見る

グリーンシート、ポリイミドフィルム、軽軟材・薄物材などの吸着に便利です。
多孔質セラミックス吸着テーブルです。
気孔径が平均55μmと機械加工による穴径に比べ小さく、被吸着物の変形量が少なくなります。
セラミックス内部から粉塵の心配がありません。
セラミックスとSUS材から出来ており高防錆です。

寸法A(mm)180 寸法B(mm)15 寸法C(mm)150 寸法D(mm)45 寸法E(mm)45 寸法F(mm)90 寸法G(mm)10 寸法H(mm)15 寸法I(mm)90 寸法J(mm)9 寸法K(mm)4.2 寸法L(mm)2 寸法M(mm)172 寸法N(mm)4 材質(上面)アルミナ系セラミックス、(ベース)SUS303 質量(kg)3.4 穴径(μm)(平均気孔)55 平面度(μm)15 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする