セラミック吸着テーブル

商品レビューを投稿する
47日以内出荷 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)Φ120 注文コード21398125 品番CAT1012R
参考基準価格(税別)¥265,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
この商品は寸法Aなど24種類から選べます 他の種類を見る

グリーンシート、ポリイミドフィルム、軽軟材・薄物材などの吸着に便利です。
多孔質セラミックス吸着テーブルです。
気孔径が平均55μmと機械加工による穴径に比べ小さく、被吸着物の変形量が少なくなります。
セラミックス内部から粉塵の心配がありません。
セラミックスとSUS材から出来ており高防錆です。

寸法A(mm)Φ120 寸法B(mm)15 寸法C(mm)Φ100 寸法D(mm)45° 寸法E(mm)Φ106.5 寸法F(mm)- 寸法G(mm)- 寸法H(mm)8 寸法I(mm)60 寸法J(mm)9 寸法K(mm)- 寸法L(mm)- 寸法M(mm)Φ112 寸法N(mm)4 材質(上面)アルミナ系セラミックス、(ベース)SUS303 質量(kg)1.2 穴径(μm)(平均気孔)55 平面度(μm)15 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする