ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
マグワークアジャストストッパー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21399123
品番
MHB-R70C-15M8AS
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
ワークへの横荷重受けパーツ。
寸法A(mm)
70
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
19.5〜25
寸法D(mm)
15.7〜32.5
付属品
取付ボルト
材質
SS材(ハイトブロック)、S45C(アジャストストッパー)
質量(kg)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応